大阪魂
ジオメットステン TRX(マルサラコT30
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(250個)
1袋(100個)
長さ(mm)
25
20
25
40
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20198739
品番
6X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,974
販売価格(税別)
¥
69,067
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
寸法c(mm)
0.4
寸法f(mm)
1.4
寸法k(mm)
3.4
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
12
ドライブサイズ
T30
ねじの呼びd
M6
寸法k+f(mm)
4.8