6X50 ジオメットステン TRX(マルサラコT30 大阪魂 20198757

 

6X50 ジオメットステン TRX(マルサラコT30 大阪魂 20198757
6X50 ジオメットステン TRX(マルサラコT30 大阪魂 20198757
6X50 ジオメットステン TRX(マルサラコT30 大阪魂 20198757

ジオメットステン TRX(マルサラコT30

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
長さ(mm)50
内容量1袋(100個)注文コード20198757品番6X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,412
販売価格(税別)
24,920
長さ(mm)50寸法c(mm)0.4寸法f(mm)1.4寸法k(mm)3.4ピッチP(mm)1寸法dk(mm)12ドライブサイズT30ねじの呼びdM6寸法k+f(mm)4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする