大阪魂
ノンクロ-B(+)サラコ D=6 コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(4500個)
1袋(4500個)
1袋(500個)
1袋(450個)
長さ(mm)
4
4
45
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(4500個)
注文コード
20199308
品番
4X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,760
販売価格(税別)
¥
32,509
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法C(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.4
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M4