曜日別特売
3X20 ノンクロ-W(+)アプセットコ 大阪魂 20199369

 

3X20 ノンクロ-W(+)アプセットコ 大阪魂 20199369
3X20 ノンクロ-W(+)アプセットコ 大阪魂 20199369
3X20 ノンクロ-W(+)アプセットコ 大阪魂 20199369

ノンクロ-W(+)アプセットコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1500個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)20
ピッチ(mm)0.5
内容量1袋(1500個)注文コード20199369品番3X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,473
販売価格(税別)
8,612
長さ(mm)20十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法s(mm)5.5寸法k(mm)2ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする