曜日別特売
4X15 ノンクロ-W(+)ナベコ(ホソメP0.5 大阪魂 20199807

 

4X15 ノンクロ-W(+)ナベコ(ホソメP0.5 大阪魂 20199807
4X15 ノンクロ-W(+)ナベコ(ホソメP0.5 大阪魂 20199807
4X15 ノンクロ-W(+)ナベコ(ホソメP0.5 大阪魂 20199807

ノンクロ-W(+)ナベコ(ホソメP0.5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)15
内容量1袋(1000個)注文コード20199807品番4X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,394
販売価格(税別)
8,540
長さ(mm)15十字穴番号2寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法q(mm)2.03ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)7ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする