大阪魂
ノンクロ-W(+)ナベコ(ホソメP0.5
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(700個)
1袋(1000個)
1袋(900個)
1袋(700個)
ねじの呼びd
M5
M4
M5
長さ(mm)
25
15
20
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(700個)
注文コード
20199850
品番
5X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,584
販売価格(税別)
¥
11,440
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法q(mm)
2.73
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
9
ねじの呼びd
M5