曜日別特売
6X16 オオヒラ(D14H2.0) 大阪魂 20200026

 

6X16 オオヒラ(D14H2.0) 大阪魂 20200026
6X16 オオヒラ(D14H2.0) 大阪魂 20200026
6X16 オオヒラ(D14H2.0) 大阪魂 20200026

オオヒラ(D14H2.0)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(44個)
長さ(mm)16
内容量1袋(44個)注文コード20200026品番6X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16寸法H(mm)2寸法D(mm)14ねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする