大阪魂
T10 TRX(ナベコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(247個)
1袋(268個)
1袋(247個)
1袋(229個)
長さ(mm)
8
6
8
10
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(247個)
注文コード
20200245
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
寸法k(mm)
2
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
5.5
ドライブサイズ
T10
ねじの呼びd
M3