曜日別特売

ストレートシャンクドリル(HSS)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(10本)ドリル径(Φmm)1.8注文コード20200425品番SD1.8
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
ドリル径(Φmm)1.8溝長(mm)28全長(mm)52シャンク径(Φmm)1.8材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする