大阪魂
ホワイトステン(+)バインドコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
長さ(mm)
55
55
60
70
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
20200927
品番
4X55(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,444
販売価格(税別)
¥
4,040
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
十字穴番号
2
寸法f(mm)
0.8
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
4.3
寸法q(mm)
2.13
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
8.3
ねじの呼びd
M4
寸法k+f(mm)
2.5
ねじ部長さ(mm)
全ねじ