大阪魂
BK ステン(+)サラコ D7 コアタマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2000個)
1袋(2000個)
1袋(500個)
長さ(mm)
7
5
7
55
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20201146
品番
4X7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,225
販売価格(税別)
¥
12,023
バスケットに入れる
長さ(mm)
7
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法C(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4