大阪魂
サビナイBステン(+)サラコ D6 (Uカット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
1袋(2000個)
1袋(2500個)
1袋(500個)
長さ(mm)
4
4
10
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20201241
品番
4X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,496
販売価格(税別)
¥
43,178
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
十字穴番号
#2
ピッチ(mm)
0.7
寸法k(mm)
1.1
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M4