2X5 D3.8SUSトライウィング(サラコ 大阪魂 20201469

 

2X5 D3.8SUSトライウィング(サラコ 大阪魂 20201469
2X5 D3.8SUSトライウィング(サラコ 大阪魂 20201469
2X5 D3.8SUSトライウィング(サラコ 大阪魂 20201469

D3.8SUSトライウィング(サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(mm)5
内容量1袋(1000個)注文コード20201469品番2X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥33,768
販売価格(税別)
30,698
長さ(mm)5番号リセス:#0寸法k(mm)1.2呼び径dM2寸法dk(mm)3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする