コアタマ5X60(ゼン5X60(ゼン ステンメッキ(+)サラコ D=8 大阪魂 20201880

 

コアタマ5X60(ゼン5X60(ゼン ステンメッキ(+)サラコ D=8 大阪魂 20201880
コアタマ5X60(ゼン5X60(ゼン ステンメッキ(+)サラコ D=8 大阪魂 20201880
コアタマ5X60(ゼン5X60(ゼン ステンメッキ(+)サラコ D=8 大阪魂 20201880

ステンメッキ(+)サラコ D=8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(300個)
長さ(mm)60
内容量1袋(300個)注文コード20201880品番コアタマ5X60(ゼン5X60(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,406
販売価格(税別)
10,369
長さ(mm)60タイプ小頭十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法C(mm)0.3寸法k(mm)1.9寸法dk(mm)8ねじの呼びdM5ねじ部長さ(mm)全ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする