大阪魂
3ステンBK (+)アプセットコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(18個)
1袋(18個)
1袋(19個)
ねじの呼びd
M5
M5
M6
長さ(mm)
20
20
16
ピッチ(mm)
0.8
0.8
1
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(18個)
注文コード
20201950
品番
5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
3.5
ねじの呼びd
M5