曜日別特売
2X4 3カ-W +チョウテイトウネジ(AHN2 大阪魂 20202388

 

2X4 3カ-W +チョウテイトウネジ(AHN2 大阪魂 20202388
2X4 3カ-W +チョウテイトウネジ(AHN2 大阪魂 20202388
2X4 3カ-W +チョウテイトウネジ(AHN2 大阪魂 20202388

3カ-W +チョウテイトウネジ(AHN2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)4
内容量1袋(140個)注文コード20202388品番2X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)4ピッチ(mm)0.4寸法H(mm)0.3寸法D(Φmm)3.4表面処理3価ホワイト頭部形状超低頭ねじ寸法M#0ねじの呼びM2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする