大阪魂
ノンクロ-W TRX(ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
1袋(2000個)
1袋(800個)
ねじの呼びd
M4
M4
M5
長さ(mm)
5
5
14
ピッチP(mm)
0.7
0.7
0.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20202580
品番
4X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,597
販売価格(税別)
¥
9,634
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
寸法k(mm)
2.6
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
7
ドライブサイズ
T20
ねじの呼びd
M4