大阪魂
ノンクロ-B TRX(ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(800個)
1袋(2000個)
1袋(800個)
ねじの呼びd
M5
M4
M5
長さ(mm)
14
5
14
ピッチP(mm)
0.8
0.7
0.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(800個)
注文コード
20202625
品番
5X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,179
販売価格(税別)
¥
10,163
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
寸法k(mm)
3.3
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
9
ドライブサイズ
T25
ねじの呼びd
M5