曜日別特売
2X8 アロックNIBS(+)ナベコBS(+)ナベコ 大阪魂 20203000

 

2X8 アロックNIBS(+)ナベコBS(+)ナベコ 大阪魂 20203000
2X8 アロックNIBS(+)ナベコBS(+)ナベコ 大阪魂 20203000
2X8 アロックNIBS(+)ナベコBS(+)ナベコ 大阪魂 20203000

アロックNIBS(+)ナベコBS(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(6000個)
ねじの呼びdM2
ピッチP(mm)0.4
内容量1袋(6000個)注文コード20203000品番2X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,372
販売価格(税別)
58,520
長さ(mm)8十字穴番号1寸法K(mm)1.3寸法m(mm)2.2寸法q(mm)1.01ピッチP(mm)0.4寸法dk(mm)3.5ねじの呼びdM2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする