大阪魂
アロックNIBS(+)ナベコBS(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(3500個)
1袋(6000個)
1袋(3500個)
ねじの呼びd
M2.6
M2
M2.6
ピッチP(mm)
0.45
0.4
0.45
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3500個)
注文コード
20203009
品番
2.6X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥441,980
販売価格(税別)
¥
401,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
1
寸法K(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
寸法q(mm)
1.42
ピッチP(mm)
0.45
寸法dk(mm)
4.5
ねじの呼びd
M2.6