大阪魂
ステン(+)サラコ(T)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(4個)
1袋(5個)
1袋(4個)
長さ(mm)
60
55
60
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
20203621
品番
8X60(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1.25
寸法K(mm)
4.4
寸法dk(mm)
16
ねじの呼びd
M8
ねじ部長さ(mm)
全ねじ