曜日別特売
4X10 3カキ-NW(+)ナベコ 大阪魂 20203648

 

4X10 3カキ-NW(+)ナベコ 大阪魂 20203648
4X10 3カキ-NW(+)ナベコ 大阪魂 20203648
4X10 3カキ-NW(+)ナベコ 大阪魂 20203648

3カキ-NW(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(151個)注文コード20203648品番4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10十字穴番号2寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法q(mm)2.03ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)7ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする