大阪魂
ナイロック(+)サラコ(ニッケル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2500個)
注文コード
20203675
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,634
販売価格(税別)
¥
109,667
バスケットに入れる
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
8
ねじの呼びd
M4