大阪魂
ダクロB13(+)アプセットコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(250個)
注文コード
20203919
品番
8X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,798
販売価格(税別)
¥
7,089
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1.25
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8