大阪魂
ステンメッキ(+)トラスコ D=8 オオアタマ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1袋(2500個)
注文コード
20204041
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,370
販売価格(税別)
¥
9,427
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
寸法K(mm)
2.2
寸法m(mm)
4
寸法dk(mm)
8.1
ねじの呼びd
M3