大阪魂
ギンメッキBS(+)ナベコBS(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20205005
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,152
販売価格(税別)
¥
30,138
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法q(mm)
2.03
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4