6X25 CRECOBS(-)ローレットビス 大阪魂 20205075

 

6X25 CRECOBS(-)ローレットビス 大阪魂 20205075
6X25 CRECOBS(-)ローレットビス 大阪魂 20205075
6X25 CRECOBS(-)ローレットビス 大阪魂 20205075

CRECOBS(-)ローレットビス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード20205075品番6X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,020
販売価格(税別)
18,200
長さ(mm)25呼びM6寸法A(mm)12寸法D(mm)1.6寸法E(mm)3寸法B(mm)5寸法C(mm)3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする