大阪魂
ステン(+)コガタUP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(6個)
注文コード
20205389
品番
8X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
3
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
ねじ・ボルト・釘/素材
ねじ・ボルト・釘
ねじ
座金組込ねじ
アプセット
ステン(+)コガタUP 大阪魂
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります
ナベ
アプセット
六角トリーマ
座金組込 六角穴付ボルト
座金組込 六角穴付ボタンボルト
(+)トラス
(+)バインド
DR
(+)皿
ナンバープレート用ねじ(+-)トリーマ
六角セムス
シェアする
マイページ