4X8 SUS+スプリングBTトラス 大阪魂 20205705

 

4X8 SUS+スプリングBTトラス 大阪魂 20205705
4X8 SUS+スプリングBTトラス 大阪魂 20205705
4X8 SUS+スプリングBTトラス 大阪魂 20205705

SUS+スプリングBTトラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(4000個)注文コード20205705品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681,707
販売価格(税別)
619,734

スリットの効果により雄ねじと雌ねじのフランクに弾性応力が発生し、緩みを防止。
ねじ山先端の全てにスリットがあるため、ムラのない安定した緩み防止ができる。
熱変化に強く、繰り返しの仕様にも耐え、ロック効果が減衰しにくい。
接着剤や樹脂加工等が不要のため高精度、コスト低減。
谷のRの丸みが大きい設計のため疲労破壊に強い。

用途眼鏡・冷蔵庫用コンプレッサー・AV機器・機械・車両・洗濯機・建築・建築機械 他長さ(mm)8十字穴番号2寸法k(mm)2.5呼び径dM4寸法dk(mm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする