大阪魂
キレイードチタン(+)サラコ D8 コアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
20205915
品番
5X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,520
販売価格(税別)
¥
53,200
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
1.9
寸法dk(mm)
8
ねじの呼びd
M5