W-5 タングステン板 アズワン 20207803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タングステン板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
厚さ(mm)5
内容量1枚注文コード20207803品番W-5
参考基準価格(税別)¥213,000販売価格(税込)¥233,200
販売価格(税別)
212,000

最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。

アズワン品番3-3147-10寸法(mm)100×100厚さ(mm)5公差(mm)±1.0×±1.0×±0.60純度(%)W≧99.96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
97:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする