SKM-Z300C-FHD2 マイクロスコープ 斉藤光学 20209205

マイクロスコープ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1台注文コード20209205品番SKM-Z300C-FHD2
参考基準価格(税別)¥324,700販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

ビデオマイクロスコープ SKM-Z300C-FHD2 は、モニタで観察するマイクロスコープです
モニタに直接接続して、フルハイビジョンの映像で観察ができます。
従来のTVタイプより、高画質でより綺麗な画像が得られます。従来のTVモニタタイプより約7倍鮮明です。(メーカー比)
光学4倍ズームを採用していますので、画面倍率x42.5~x170で連続して可変できます。(作動距離88mm一定)
オプションのコンバージョンレンズ(x0.5、x2.0)を装着することにより画面倍率x21.25~x340になります。(作動距離150mmあるいは32mm一定)
光学4倍ズーム搭載で、画面倍率x42.5~170
x0.5、x2.0専用コンバージョンレンズを用意(別売)
作動距離88mm一定
機械式可変絞り搭載
日本製で安心・堅牢
1年保証

付属品ズームレンズ(SKL-Z300C)、フルハイビジョンカメラ(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-A)、拡散フィルター、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)仕様光学部:光学ズーム式(x0.5~x2)出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続)光源超高輝度白色LED使用 4分割照明 光量調整付解像度出力:1920 (H)×1080 (V)動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
注意
※画像出力用ケーブルは付属していません。
※仕様は2022年3月時点での仕様です。仕様は予告無く変更になる事があります。
※倍率と観察範囲の作動距離は88mmです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする