曜日別特売
SKS-LXY-C ラックピニオン式X-Yステージ 斉藤光学 20209361

ラックピニオン式X-Yステージ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1台注文コード20209361品番SKS-LXY-C
参考基準価格(税別)¥65,200販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

上部にメーカー製顕微鏡付属の白黒ステージが取付られ、回転できます。
観察物の安定した移動に便利です。(本XYステージには白黒ステージは付属していません)

仕様●上部円板(mm):Φ100●対応スタンド:SKS-STND、SKS-ST400A、SKS-ST800B、SKS-AS200C (簡易スタンド・大型スタンドには取付できません)ストローク(mm)70耐荷重2(Kgf)
注意
※各ステージにスタンドは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする