斉藤光学
簡易暗視野LED照明
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
20209397
品番
SKLS-D
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
紙、布の繊維や生物などの観察に有効です
標準スタンドに取付できます。
取付方式
メーカー標準スタンドの丸穴部に嵌め込む
スイッチ
点灯スイッチ:主電源の入/切
電源
DC5V 2.0A 付属ACアダプタ使用(AC100-240V)
ランプ
超高輝度白色LED(日亜化学製)
ランプ寿命
約10000時間
調光方式
ボリューム付