曜日別特売
SKLS-K80D 高輝度 リングライト照明 斉藤光学 20209431

高輝度 リングライト照明

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1台注文コード20209431品番SKLS-K80D
参考基準価格(税別)¥193,100販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

反射しにくい照明装置です
良い光でくっきり観察 強力な光を強く拡散

取付方式Φ20mm支柱に取り付け外径×内径(Φmm)照明:80×36ランプ高輝度白色LED調光方式アナログPWM調光電源(AC100V-240V 65VA)
注意
※SKM-S31C-PCには取付できません。
※SKM-S20B-TVはスタンドを別売りのSKS-STND、SKS-ST400Aに変更後設置できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする