63069 ヘルメットホルダーマスタークランプ(ミラーホルダー有) DAYTONA(デイトナ) 20209668

63069 ヘルメットホルダーマスタークランプ(ミラーホルダー有) DAYTONA(デイトナ) 20209668
63069 ヘルメットホルダーマスタークランプ(ミラーホルダー有) DAYTONA(デイトナ) 20209668
63069 ヘルメットホルダーマスタークランプ(ミラーホルダー有) DAYTONA(デイトナ) 20209668
63069 ヘルメットホルダーマスタークランプ(ミラーホルダー有) DAYTONA(デイトナ) 20209668
63069 ヘルメットホルダーマスタークランプ(ミラーホルダー有) DAYTONA(デイトナ) 20209668
63069 ヘルメットホルダーマスタークランプ(ミラーホルダー有) DAYTONA(デイトナ) 20209668
63069 ヘルメットホルダーマスタークランプ(ミラーホルダー有) DAYTONA(デイトナ) 20209668

ヘルメットホルダーマスタークランプ(ミラーホルダー有)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード20209668品番63069
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

Φ22.2ハンドルに32mmピッチのNISSINブレーキマスターシリンダーに取り付け可能なヘルメットホルダー。
ミラーホルダー付き。
ボルトオンで簡単装着。カギは2本付属。
ワイヤーコード(最大長:約1.2m)付属でDカンのないヘルメットもロックが可能です。

用途
バイク用ヘルメットホルダー
へルメットロックがない、または後付けのサドルバッグが干渉し既存のヘルメットが使用できない場合の増設用
ボルトオンで簡単装着
付属品スペアキー含めカギ2本/ ワイヤーコード仕様適合車種YAMAHA:TRACER9 GT(21ー23)、SUZUKI:KATANA(19ー24)、KAWASAKI:エリミネーター(24ー25)※SE、プラザエディションの純正USB付車には取り付けできません。Z900RS(18ー25)
注意
※ 車種によっては左側に取付できない場合があります。
※ ヘルメットのストラップが届かない場合は、付属のワイヤーを使用してください。
※ エリミネーターSE/プラザエディションの純正USB付き車は取付できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする