EFDELTA1500-JP-B-Cbox DELTA 3 1500 ポータブル電源 1,536Wh EcoFlow(エコフロー) 20210438

EFDELTA1500-JP-B-Cbox DELTA 3 1500 ポータブル電源 1,536Wh EcoFlow(エコフロー) 20210438
EFDELTA1500-JP-B-Cbox DELTA 3 1500 ポータブル電源 1,536Wh EcoFlow(エコフロー) 20210438
EFDELTA1500-JP-B-Cbox DELTA 3 1500 ポータブル電源 1,536Wh EcoFlow(エコフロー) 20210438
EFDELTA1500-JP-B-Cbox DELTA 3 1500 ポータブル電源 1,536Wh EcoFlow(エコフロー) 20210438
EFDELTA1500-JP-B-Cbox DELTA 3 1500 ポータブル電源 1,536Wh EcoFlow(エコフロー) 20210438

DELTA 3 1500 ポータブル電源 1,536Wh

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード20210438品番EFDELTA1500-JP-B-Cbox
参考基準価格(税別)¥139,700販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

1kWhクラスの製品とサイズはほとんど変わらず、容量は1.5倍に。
1500W AC入力時に最短60分で80%、90分でフル充電。
お家のコンセントと同じ家電が使える高出力
さらに、独自のX-Boosst機能で最大2000Wの家電に給電可能です。
10年間の長寿命 & 5年保証で安心・安全

セット内容
1. DELTA 3 1500
2. AC 充電ケーブル
3. 車載充電ケーブル
4. DC5521-DC5525ケーブル 1本
5. マニュアル&保証書
用途大きさそのまま、容量「1.5倍」質量(kg)約16.5容量拡張:最大5.5kWh定格出力(W)1,500(サージ3,000寸法(cm)21.3×39.8×28.15騒音値(dB)約30以下容量(W)1,536h充電時間(時間)AC:約1.5入力(W)ソーラー:500RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命3,000回以上
注意
※1.最適保管温度: 20℃ ~ 30℃
※2.温度が 45℃を超える場所、または -10℃を下回る場所には保管しないでください。
※3.塵埃のない、乾燥した、通気性のよい場所に保管してください。
※4.水気、高温、鋭利な物から遠ざけてください。
※5.先の尖ったもので本製品に穴をあけないでください。
※6.本製品内に指や手を入れないでください。
※7.短絡を避けるため、ワイヤーなどの金属を製品に挿入しないでください。
※8.使用中は、本製品の放熱システムをふさいだり、妨げたりしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする