曜日別特売
角-5×35 ネオプレンスポンジ紐 角 アズワン 20210567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオプレンスポンジ紐 角

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法(mm)5×35
5×35
3×5
3×8
3×10
3×15
3×20
3×25
3×30
3×40
4×8
4×10
4×15
4×20
4×25
4×30
5×5
5×8
5×10
5×12
5×15
5×20
5×25
5×30
5×40
5×50
6×6
6×8
6×10
6×15
6×20
6×25
6×30
6×40
6×50
7×7
7×10
7×15
7×20
8×8
8×10
8×12
8×15
8×20
8×25
8×30
8×40
8×50
10×10
10×12
10×15
10×18
10×20
10×25
10×30
10×35
10×40
10×50
12×12
12×15
12×20
12×25
12×30
15×15
15×18
15×20
15×25
15×30
15×35
15×40
15×50
18×18
18×20
18×25
18×30
20×20
20×25
20×30
20×35
20×40
20×50
25×25
25×30
25×35
25×40
25×50
30×30
30×40
30×50
40×40
50×50
内容量1本注文コード20210567品番角-5×35
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509
形状角型寸法(mm)5×35材質ネオプレンゴム長さ(m)1硬度20±5°アズワン品番3-3220-23
注意
※長さをご確認ください。カット品になります。
※複数個ご注文頂いても1mカット品でのお届けとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20210813
2025-12-02
用途: 常備ツールとして

欲しかった材質でとても満足しています。また購入します。

2022-07-20
用途: 防水パッキンとして

カヤックのハッチのパッキンに使用するため購入しました。
サイズが豊富で、材質も探していた物にぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする