曜日別特売
145B-USBC-HDMI4K-AOC USB-C - HDMI 2.0変換ケーブル/アクティブ光ファイバー/4K60Hz/HDR10対応/DP Altモード/単方向仕様/Thunderbolt 3/4互換/ディスプレイアダプター StarTech.com 20212696

145B-USBC-HDMI4K-AOC USB-C - HDMI 2.0変換ケーブル/アクティブ光ファイバー/4K60Hz/HDR10対応/DP Altモード/単方向仕様/Thunderbolt 3/4互換/ディスプレイアダプター StarTech.com 20212696
145B-USBC-HDMI4K-AOC USB-C - HDMI 2.0変換ケーブル/アクティブ光ファイバー/4K60Hz/HDR10対応/DP Altモード/単方向仕様/Thunderbolt 3/4互換/ディスプレイアダプター StarTech.com 20212696
145B-USBC-HDMI4K-AOC USB-C - HDMI 2.0変換ケーブル/アクティブ光ファイバー/4K60Hz/HDR10対応/DP Altモード/単方向仕様/Thunderbolt 3/4互換/ディスプレイアダプター StarTech.com 20212696
145B-USBC-HDMI4K-AOC USB-C - HDMI 2.0変換ケーブル/アクティブ光ファイバー/4K60Hz/HDR10対応/DP Altモード/単方向仕様/Thunderbolt 3/4互換/ディスプレイアダプター StarTech.com 20212696
145B-USBC-HDMI4K-AOC USB-C - HDMI 2.0変換ケーブル/アクティブ光ファイバー/4K60Hz/HDR10対応/DP Altモード/単方向仕様/Thunderbolt 3/4互換/ディスプレイアダプター StarTech.com 20212696
145B-USBC-HDMI4K-AOC USB-C - HDMI 2.0変換ケーブル/アクティブ光ファイバー/4K60Hz/HDR10対応/DP Altモード/単方向仕様/Thunderbolt 3/4互換/ディスプレイアダプター StarTech.com 20212696
145B-USBC-HDMI4K-AOC USB-C - HDMI 2.0変換ケーブル/アクティブ光ファイバー/4K60Hz/HDR10対応/DP Altモード/単方向仕様/Thunderbolt 3/4互換/ディスプレイアダプター StarTech.com 20212696
145B-USBC-HDMI4K-AOC USB-C - HDMI 2.0変換ケーブル/アクティブ光ファイバー/4K60Hz/HDR10対応/DP Altモード/単方向仕様/Thunderbolt 3/4互換/ディスプレイアダプター StarTech.com 20212696
145B-USBC-HDMI4K-AOC USB-C - HDMI 2.0変換ケーブル/アクティブ光ファイバー/4K60Hz/HDR10対応/DP Altモード/単方向仕様/Thunderbolt 3/4互換/ディスプレイアダプター StarTech.com 20212696

USB-C - HDMI 2.0変換ケーブル/アクティブ光ファイバー/4K60Hz/HDR10対応/DP Altモード/単方向仕様/Thunderbolt 3/4互換/ディスプレイアダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ケーブル長(m)9.1
内容量1個注文コード20212696品番145B-USBC-HDMI4K-AOC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

長距離設計:標準的な銅ケーブルの長さを超える4K 60Hzに対応するUSB-C - HDMIアクティブ光ケーブル。光ファイバー内芯がEMIを低減し、劣化を最小限に抑えて優れた信号品質を提供。注意:本ケーブルは単方向仕様です。
HDR対応アダプター一体型ケーブル:故障箇所や信号ロスを最小限に抑える一体型アダプターケーブル。HDMIコネクターには、43.5cm USB-A電源ケーブル(USB-AポートまたはUSB充電器に接続)が付属
ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOS(Windows、macOS、Linuxなど)に対応するユニバーサルアダプターケーブル。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4対応のノートパソコンやデバイスで使用可能なUSB Type-C to HDMIケーブル
耐久性に優れた光ケーブル:PVCジャケット、ストレインリリーフ、アクティブブースターを備え、信頼性の高い長距離伝送を実現するOM3マルチモードHDMI光ファイバーケーブル。EMIシールドでノイズを低減。軽量で、取り回しや保管、運搬が容易

用途
ドライバーやソフトウェアをインストールする必要がなく、USB Type-Cデバイスを4Kディスプレイに接続
信号劣化を最小限に抑え、4K60Hzビデオを長距離伝送
CL3 壁内設置用
仕様●入力コネクタ:USB-C (DP Altモード)、USB Type-A (電力供給専用)●出力コネクタ:HDMI●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●アダプタのタイプ:アクティブ●AV入力:USB-C●AV出力:HDMI●ケーブル被覆材:PVC●ケーブル被覆材難燃規格:CL3定格●ビデオ規格:HDMI 2.1 TMDS●最大デジタル解像度:3840×2160 60Hz●ワイド画面サポート数:あり●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~75℃●湿度:20%~75% RH●色:スペースグレー●製品高さ:10mm●製品幅:20mm●製品長さ:9.15m●製品質量:427g●注意:このUSB Type-C - HDMIアダプター・ケーブルは単方向仕様で、USB-CソースからHDMIディスプレイへのみ動作します。ケーブル長(m)9.1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※このUSB Type-C - HDMIアダプター・ケーブルは単方向仕様で、USB-CソースからHDMIディスプレイへのみ動作します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする