StarTech.com
LANケーブル延長コネクター/CAT6対応/RJ45 中継用カプラー/メス-メス/ホワイト/ギガビット対応/耐久&難燃素材
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20212800
品番
C6KEYCOUPLWH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
Cat6カプラー:高衝撃性、難燃性(UL 94V0)プラスチック製筐体を採用
仕様
●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●製品幅:20mm●製品長さ:31mm●製品高さ:20mm●製品質量:4g●色:ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応