曜日別特売
SHELF-1U-12-FIXED-V サーバーラック棚板/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/耐荷重25kg/高耐久/ラックアクセサリー StarTech.com 20213195

SHELF-1U-12-FIXED-V サーバーラック棚板/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/耐荷重25kg/高耐久/ラックアクセサリー StarTech.com 20213195
SHELF-1U-12-FIXED-V サーバーラック棚板/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/耐荷重25kg/高耐久/ラックアクセサリー StarTech.com 20213195
SHELF-1U-12-FIXED-V サーバーラック棚板/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/耐荷重25kg/高耐久/ラックアクセサリー StarTech.com 20213195
SHELF-1U-12-FIXED-V サーバーラック棚板/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/耐荷重25kg/高耐久/ラックアクセサリー StarTech.com 20213195

サーバーラック棚板/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/耐荷重25kg/高耐久/ラックアクセサリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●対応規格:EIA/ECA-310-E●ケーブル管理機構:なし●ユニット高さ:1 U●フレームタイプ:スチール●耐荷重 (静止時):25kg●色:ブラック●材質:スチール●製品長さ:305mm●製品幅:483mm●製品高さ:43mm●製品質量:2100g●付属品:プラスチックワッシャー、M6 角型ケージナット、M6 ケージネジ、クイックスタートガイド注文コード20213195品番SHELF-1U-12-FIXED-V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する1U棚板(EIA-310準拠)。APC、Dell、レノボ、HPEなど主要ブランドのデータ、IT、ネットワーク通信装置の収容に理想的
頑丈設計:厚さ2mmの業務用SPCC冷間圧延鋼板を使用したフロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重25kg)
優れた構造設計:棚の前端部と後端部にL字型に折り曲げた縁を設け構造を強化。縁の高さを最小限に抑えた設計で垂直方向のスペースを確保し、棚上の機器出し入れもスムーズ
簡単アクセス:モデム、ルーター、Wi-Fiアクセスポイントなど、ラックマウント非対応の機器、頻繁に使用する工具や消耗品の保管にも便利なサーバーラック用棚板
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
放熱スリット付き

仕様●対応規格:EIA/ECA-310-E●ケーブル管理機構:なし●ユニット高さ:1 U●フレームタイプ:スチール●耐荷重 (静止時):25kg●色:ブラック●材質:スチール●製品長さ:305mm●製品幅:483mm●製品高さ:43mm●製品質量:2100g●付属品:プラスチックワッシャー、M6 角型ケージナット、M6 ケージネジ、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)30.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする