曜日別特売
PEEK-□300-5 樹脂サンプルプレート PEEK アズワン 20213543

樹脂サンプルプレート PEEK

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法(mm)□300
内容量1枚注文コード20213543品番PEEK-□300-5
参考基準価格(税別)¥84,400販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
材質PEEK厚さ(mm)5寸法(mm)□300アズワン品番3-3281-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20213516
2024-06-20
用途: 加熱したヒーターの取り付け土台として
製造業

200℃に加熱したヒーターの土台として購入しました、加工しやすく、熱による変形もなく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする