曜日別特売
- トップ スーパーNANOX(ナノックス) LION(ライオン) 20214286

トップ スーパーNANOX(ナノックス)

(15件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(660g)注文コード20214286品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

疎水性タンパクを強力に分解する酵素を新配合し、2種類の酵素を配合。
独自の洗浄成分MEE+W酵素による新ナノ洗浄で、ニオイのもととなる体由来の汚れの奥まで浸透し、ナノレベルまで分解して落としきる。
新技術 新成分LO(リフトアウト)配合。繊維1本1本から汚れを徹底的に落とす。

商品タイプ本体成分界面活性剤56%シリーズトップ使用の目安水30Lあたり10g香りクリスタルソープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56024632
2023-08-28
用途: 洗濯時
土井数馬事務所その他業種

以前使用したことがあり汚れ落ちが良いのと微香性が気にいったので業務サイズがぴったりでした。

対象商品 : 56024632
2022-12-30
用途: 作業服の洗濯に

洗剤成分が他社よりも濃いと思われます。業務用で内容量も多いですしこちらの洗剤でかなりの作業服の汚れまで洗浄できている感じがします。

1が参考にしています
対象商品 : 56024632
2022-12-14
用途: 洗濯時
電気・ガス・熱供給・水道業

この洗剤は本当に良く汚れが落ちるので毎回なくなるとリピートしております。

対象商品 : 56024632
2021-08-25
用途: 洗濯に
製造業

洗濯洗剤の詰め替え用として、大容量なので置き場所さえ確保すれば据え置くのが楽ですし、洗剤としての性能も申し分ないです。
便利なはめ込み式注ぎ口付き。

1が参考にしています
対象商品 : 56024632
2021-04-26
用途: 洗濯
その他業種

洗濯洗剤で業務用は、ホームセンターでもなかなか置いてないので助かりました。また容量が大きくなると、重量が重くなりますがネットで買えると配達をしてもらえるので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 56024632
2021-04-24
用途: 業務用のタオル、枕カバーなど
医療・福祉・介護関連業

ニオイも残らず、爽やかに乾いてます。頭のニオイや、汗のニオイは残りにくいようです。

対象商品 : 81703362
2020-06-28
用途: 洗濯時に利用
金融・保険業

スーパーナノックスを使用するようになってから,嫌な臭いが消えました。消臭効果については,他にも様々な洗剤が販売されていますが,スーパーナノックスはひとつ頭が出ているほどに良いと感じた。梅雨時期には打って付けの商品だと思います。

対象商品 : 56024632
2020-09-04
用途: 洗濯全般
建設業・工事業

とにかくにも、お父さんの服対策に抜群かと。
量もお得サイズなので、定期的リストupしてます
おススメな洗剤です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする