タイレックスロープ
日東製網
タイレックスロープ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
31日以内出荷とは
色
グレー(GG)
グレー(GG)
黒(BK)
質量(kg)
135
33.9
41.7
50.4
59.9
70.2
81.3
93.2
107
121
135
150
167
181
206
255
312
全32種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20214455
品番
08030100110000004200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
ポリプロピレン原糸強力タイプを使用し、メーカー独自の特殊装置により製綱直後に連続して熱処理を施した ロープです。
用途
漁業全般
仕様
【硬さ】K3 (並打)【種類】3打
材質
ポリプロピレン系
質量(kg)
135
色
グレー(GG)
長さ(m)
200
サイズ(mm)
【分径】36
切断荷重(kN)
158
関連資料:
(8.24MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,900
/
税込
¥
7,590
北海道地方
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません