08030700410000002200 タイレックスクロスロープ 日東製網 20214875

08030700410000002200 タイレックスクロスロープ 日東製網 20214875
08030700410000002200 タイレックスクロスロープ 日東製網 20214875

タイレックスクロスロープ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
黒(BK)
質量(kg)129
内容量1巻注文コード20214875品番08030700410000002200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

ポリプロピレン原糸強力タイプを使用し、メーカー独自の特殊装置により製綱直後に連続して熱処理を施した ロープです。

用途
漁業全般
仕様【硬さ】K3 (並打)【種類】8打 (クロス)材質ポリプロピレン系質量(kg)129黒(BK)長さ(m)200サイズ(mm)【分径】34
関連資料:(8.24MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,900/税込7,590
北海道地方数量1につき2,900/税込3,190
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする