日東製網
ダイヤロンライトロープ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
31日以内出荷とは
色
グレー(GG)
グレー(GG)
黒(BK)
質量(kg)
176
19.6
25.6
32.7
40.2
49.1
58.5
69.2
79.6
91.6
106
119
133
147
162
176
201
248
302
356
全38種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20215049
品番
08030100200000024200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
ポリプロピレン原糸強力タイプを使用した汎用タイプの ロープ です。
用途
漁業全般・陸上
仕様
【硬さ】K3 (並打)【種類】3打
材質
ポリプロピレン系
質量(kg)
176
色
グレー(GG)
長さ(m)
200
サイズ(mm)
【分径】42
切断荷重(kN)
189
関連資料:
(8.24MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,900
/
税込
¥
9,790
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません