08030100200000024300 ダイヤロンライトロープ 日東製網 20215058

08030100200000024300 ダイヤロンライトロープ 日東製網 20215058
08030100200000024300 ダイヤロンライトロープ 日東製網 20215058

ダイヤロンライトロープ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
グレー(GG)
質量(kg)201
内容量1巻注文コード20215058品番08030100200000024300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

ポリプロピレン原糸強力タイプを使用した汎用タイプの ロープ です。

用途漁業全般・陸上仕様【硬さ】K3 (並打)【種類】3打材質ポリプロピレン系質量(kg)201グレー(GG)長さ(m)200サイズ(mm)【分径】45切断荷重(kN)214
関連資料:(8.24MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき11,900/税込13,090
北海道地方数量1につき4,700/税込5,170
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする