08030100410000013200 タイレンハードロープ 日東製網 20215618

08030100410000013200 タイレンハードロープ 日東製網 20215618
08030100410000013200 タイレンハードロープ 日東製網 20215618

タイレンハードロープ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
黄(YE)
質量(kg)179
内容量1巻注文コード20215618品番08030100410000013200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

ポリエチレン原糸強力タイプ タイレンハードを使用。キンクしにくい構成が特徴。、メーカー独自の特殊装置により製綱直後に連続して熱処理を施した ロープです。

用途漁業全般仕様【硬さ】K4 (やや甘打)【種類】3打材質ポリエチレン系質量(kg)179黄(YE)長さ(m)200サイズ(mm)【分径】42切断荷重(kN)181
関連資料:(8.24MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,900/税込9,790
北海道地方数量1につき3,600/税込3,960
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする