理研製鋼
大径コバルトストレートシャンクドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)
13.8
13.8
13.8
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.9
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
20
全長(mm)
168
168
181
194
207
シャンク径(Φmm)
13.8
13.8
13.8
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.9
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
18
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
20
溝長(mm)
122
122
132
143
155
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20215642
品番
COSD13.8
参考基準価格(税別)
¥13,660
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
13.8
溝長(mm)
122
全長(mm)
168
シャンク径(Φmm)
13.8
材質
コバルトハイス
シャンク形状
ストレートシャンク