パナソニックコネクト
サイリスタ制御CO2/MAG自動溶接機 YD-600CL4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
20216018
品番
YD-600CL4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,647,800
販売価格(税別)
¥
1,498,000
バスケットに入れる
パナソニック独自の制御方式により、制御ケーブルとリモコンケーブルをなくしました。
機動性がさらに向上し、作業負担を軽減します。メンテナンス性が大幅に向上。
定格使用率(%)
100
質量(kg)
220
定格周波数(Hz)
50/60Hz共用
定格入力電圧(V)
AC200
定格入力(kVA)
45
冷却方式
空冷
適合溶接棒(mm)
1.2、1.4
相数
三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
496×690×920
出力電流範囲(A)
DC60~600
最高無負荷電圧(V)
DC100
出入力端子
(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
使用可能材質
軟鋼、軟鋼FCW